曜日別特売

スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
刃数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372855AQXR352SA32S3532502150
40,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39372873AQXR352SN32S3532502150
34,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
39372891AQXR354SA32S3532504150
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
39372916AQXR354SN32S3532504150
46,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
39372742AQXR202SA20S2020352130
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39372751AQXR262SA25S2625402140
35,700
取扱い終了
39373074AQXR402SA32S4032602160
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39373826AQXR324SA32S3232504150
52,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする