ソリッドエンドミル(RDSL)

ソリッドエンドミル(RDSL) - 京セラソリッドエンドミル(RDSL) - 京セラソリッドエンドミル(RDSL) - 京セラ
材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
外径Dc(Φmm)
刃長l(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393797853RDSL060-240-06624--3
13,830
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
393797943RDSL080-280-08828--3
17,450
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
393802664RDSL100-340-101034--4
23,360
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
393802754RDSL120-450-121245--4
34,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
405724814RDSL160-560-161656--4
58,460
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
405724974RDSL200-600-202060--4
91,150
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
405725065RDSL250-800-252580--5
148,010
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
405724453RDSL060240066247663
11,860
取扱い終了
405724543RDSL080280088287683
14,960
取扱い終了
405724634RDSL10034010103489104
20,030
取扱い終了
405724724RDSL120450121245100124
29,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする