京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKS)
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
外径Dc(Φmm)
選択してください
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
刃長l(mm)
選択してください
9
10.5
12
15
18
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39379882
3ZFKS060-090-06
6.0
9
-
-
¥
7,620
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
39379891
3ZFKS070-105-08
7.0
10.5
-
-
¥
9,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
39379907
3ZFKS080-120-08
8.0
12
-
-
¥
9,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
39379916
3ZFKS100-150-10
10.0
15
-
-
¥
11,530
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
39379925
3ZFKS120-180-12
12.0
18
-
-
¥
16,840
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
40573127
3ZFKS060-090-06
6.0
9
50
6
¥
6,530
取扱い終了
40573136
3ZFKS070-105-08
7.0
10.5
60
8
¥
8,420
取扱い終了
40573145
3ZFKS080-120-08
8.0
12
60
8
¥
8,420
取扱い終了
40573154
3ZFKS100-150-10
10.0
15
70
10
¥
9,890
取扱い終了
40573163
3ZFKS120-180-12
12.0
18
75
12
¥
14,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください