京セラ
ソリッドエンドミル(4FESW)
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
刃長l(mm)
選択してください
3
3.5
4
5
6
7
8
外径Dc(Φmm)
選択してください
3
3.5
4
5
6
7
8
10
12
13
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380031
4FESW030-030-04
-
3
3
-
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
39380047
4FESW035-035-04
-
3.5
3.5
-
¥
3,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
39380056
4FESW040-040-04
-
4
4
-
¥
3,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
39380065
4FESW050-050-06
-
5
5
-
¥
3,910
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
39380074
4FESW060-060-06
-
6
6
-
¥
4,110
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
39380083
4FESW070-070-07
-
7
7
-
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
39380092
4FESW080-080-07
-
8
8
-
¥
7,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
39380101
4FESW080-080-08
-
8
8
-
¥
6,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
39380117
4FESW100-080-07
-
8
10
-
¥
10,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
39380126
4FESW100-080-10
-
8
10
-
¥
9,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
39380135
4FESW120-080-10
-
8
12
-
¥
11,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
39380144
4FESW120-080-12
-
8
12
-
¥
11,830
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
39380153
4FESW130-080-13
-
8
13
-
¥
15,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
40571937
4FESW03003004
45.0
3
3
4
¥
2,830
取扱い終了
40571946
4FESW03503504
45.0
3.5
3.5
4
¥
3,180
取扱い終了
40571955
4FESW04004004
45.0
4
4
4
¥
3,180
取扱い終了
40571964
4FESW05005006
45.0
5
5
6
¥
3,350
取扱い終了
40571973
4FESW06006006
45.0
6
6
6
¥
3,520
取扱い終了
40571982
4FESW08008008
45.0
8
8
8
¥
5,760
取扱い終了
40571991
4FESW10008010
45.0
8
10
10
¥
7,740
取扱い終了
40572086
4FESW07007007
45.0
7
7
7
¥
5,840
取扱い終了
40572095
4FESW08008007
45.0
8
8
7
¥
6,620
取扱い終了
40572104
4FESW10008007
45.0
8
10
7
¥
8,770
取扱い終了
40572113
4FESW12008010
45.0
8
12
10
¥
9,800
取扱い終了
40573084
4FESW12008012
45.0
8
12
12
¥
10,140
取扱い終了
40573093
4FESW13008013
45.0
8
13
13
¥
13,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください