曜日別特売

ソリッドエンドミル(HFSM)

ソリッドエンドミル(HFSM) - 京セラソリッドエンドミル(HFSM) - 京セラソリッドエンドミル(HFSM) - 京セラソリッドエンドミル(HFSM) - 京セラ
材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
刃数Z
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393801624HFSM010-050-06-514-
11,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393801714HFSM020-090-06-924-
11,040
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393801874HFSM030-120-06-1234-
10,820
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393801964HFSM040-140-06-1444-
11,140
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
393802054HFSM050-170-06-1754-
12,030
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
393803725HFSM040-140-06-1445-
14,020
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
393804246HFSM060-170-06-1766-
13,140
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
118128676HFSM070-200-08-2076-
15,460
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
393804336HFSM080-230-08-2386-
15,460
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
393804426HFSM100-280-10-28106-
21,190
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
393804516HFSM120-330-12-33126-
26,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
393804676HFSM140-370-16-37146-
45,240
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
393804766HFSM150-420-16-42156-
48,770
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
393804856HFSM160-420-16-42166-
57,690
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
405731026HFSM200-480-20-48206-
87,920
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
393805917HFSM060-170-06-1767-
15,340
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
393806077HFSM080-230-08-2387-
18,090
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
393806167HFSM100-280-10-28107-
24,710
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
393806257HFSM120-330-12-33127-
31,220
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
393806347HFSM160-420-16-42167-
67,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
405731118HFSM250-530-25-53258-
173,740
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
405722624HFSM01005006605146
9,030
取扱い終了
405722714HFSM02009006609246
8,600
取扱い終了
405722874HFSM030120066012346
8,420
取扱い終了
405722964HFSM040140066014446
8,680
取扱い終了
405723144HFSM050170066017546
9,370
取扱い終了
405723055HFSM040140066014456
10,920
取扱い終了
405723236HFSM060170066017666
10,230
取扱い終了
405723416HFSM080230087023868
12,040
取扱い終了
405723666HFSM10028010802810610
16,510
取扱い終了
405723846HFSM12033012903312612
20,810
取扱い終了
405724026HFSM140370161053714616
35,260
取扱い終了
405724116HFSM150420161054215616
38,010
取扱い終了
405724276HFSM160420161054216616
44,970
取扱い終了
405723327HFSM060170066017676
11,950
取扱い終了
405723577HFSM080230087023878
14,100
取扱い終了
405723757HFSM10028010802810710
19,260
取扱い終了
405723937HFSM12033012903312712
24,330
取扱い終了
405724367HFSM160420161054216716
52,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする