イシハシ精工
ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類
UNF
材質
高速度鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
食付
5
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407191
JET12NF20
1/2NF20
UNF1/2
¥
5,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407225
JET14NF28
1/4NF28
UNF1/4
¥
2,180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407277
JET34NF16
3/4NF16
UNF3/4
¥
13,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407304
JET38NF24
3/8NF24
UNF3/8
¥
3,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407331
JET516NF24
5/16NF24
UNF5/16
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407365
JET58NF18
5/8NF18
UNF5/8
¥
8,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407392
JET716NF20
7/16NF20
UNF7/16
¥
4,690
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407426
JET916NF18
9/16NF18
UNF9/16
¥
8,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください