曜日別特売

ジェットタップ

ジェットタップ - イシハシ精工ジェットタップ - イシハシ精工ジェットタップ - イシハシ精工

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。

用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類W材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじ精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5内容量1本
全9種類を絞り込む
ねじ径
ねじの呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39407207JET12W121/2W12W1/2
5,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39407234JET14W201/4W20W1/4
2,060
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407243JET18W401/8W40W1/8
2,040
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407252JET316W243/16W24W3/16
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407286JET34W103/4W10W3/4
12,960
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39407313JET38W163/8W16W3/8
3,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39407347JET516W185/16W18W5/16
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407374JET58W115/8W11W5/8
8,560
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407401JET716W147/16W14W7/16
4,690
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする