曜日別特売

パック入 ハンドタップ (上)

パック入 ハンドタップ (上) - イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上) - イシハシ精工

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39407435PSHT12NC133UNC1/2-13UNC1/2
3,870
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407453PSHT14NC203UNC1/4-20UNC1/4
1,280
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407471PSHT38NC163UNC3/8-16UNC3/8
2,330
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407514PSHT516NC183UNC5/16-18UNC5/16
1,590
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407541PSHT716NC143UNC7/16-14UNC7/16
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする