イシハシ精工
パック入 ハンドタップ (上)
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407444
PSHT12NF203
UNF1/2-20
UNF1/2
¥
3,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39407462
PSHT14NF283
UNF1/4-28
UNF1/4
¥
1,280
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407487
PSHT38NF243
UNF3/8-24
UNF3/8
¥
2,330
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407523
PSHT516NF243
UNF5/16-24
UNF5/16
¥
1,590
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407557
PSHT716NF203
UNF7/16-20
UNF7/16
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類