イシハシ精工
パック入 ハンドタップ (上)
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407496
PSHT3MX0.63
M3
M3
0.6
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407505
PSHT4MX0.753
M4
M4
0.75
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407532
PSHT5MX0.93
M5
M5
0.9
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39407566
PSHTM10X1.53
M10
M10
1.5
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407575
PSHTM12X1.753
M12
M12
1.75
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407584
PSHTM14X2.03
M14
M14
2.0
¥
3,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407593
PSHTM16X2.03
M16
M16
2.0
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407602
PSHTM18X2.53
M18
M18
2.5
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407611
PSHTM20X2.53
M20
M20
2.5
¥
7,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407627
PSHTM2X0.43
M2
M2
0.4
¥
790
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39407636
PSHTM3X0.53
M3
M3
0.5
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39407645
PSHTM4X0.73
M4
M4
0.7
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407654
PSHTM5X0.83
M5
M5
0.8
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407663
PSHTM6X1.03
M6
M6
1
¥
760
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407672
PSHTM8X1.253
M8
M8
1.25
¥
1,180
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類