イシハシ精工
パック入 ハンドタップ (先)
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
先端
先
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407681
PSHT12NC131
UNC1/2-13
UNC1/2
-
¥
3,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407706
PSHT14NC201
UNC1/4-20
UNC1/4
-
¥
1,280
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407724
PSHT38NC161
UNC3/8-16
UNC3/8
-
¥
2,330
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407767
PSHT516NC181
UNC5/16-18
UNC5/16
0.75
¥
1,590
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407794
PSHT716NC141
UNC7/16-14
UNC7/16
0.9
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類