パック入 ハンドタップ (先)

パック入 ハンドタップ (先) - イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先) - イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先) - イシハシ精工
(1件のレビュー)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39407715PSHT14NF281UNF1/4-28UNF1/4
1,280
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407733PSHT38NF241UNF3/8-24UNF3/8
2,330
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407776PSHT516NF241UNF5/16-24UNF5/16
1,590
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407803PSHT716NF201UNF7/16-20UNF7/16
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39407697PSHT12NF201UNF1/2-20UNF1/2
3,870
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39407733
2015-12-17
用途: ブレーキキャリパーのエア抜き穴の修繕

商品については通常で満足ですが、梱包をもっと簡素にして、レターパック等で送料を下げてもらえると今後も使いやすいと考えます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする