イシハシ精工
パック入 ハンドタップ (先)
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
全22種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
全長(mm)
選択してください
40
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407785
PSHT5MX0.91
M5
M5
0.9
385-1273
60
¥
720
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407812
PSHTM10X1.51
M10
M10
1.5
385-1371
75
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407821
PSHTM12X1.751
M12
M12
1.75
385-1397
82
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407837
PSHTM14X2.01
M14
M14
2.0
385-1419
88
¥
3,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407846
PSHTM16X2.01
M16
M16
2.0
385-1443
95
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39407855
PSHTM18X2.51
M18
M18
2.5
385-1478
100
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407864
PSHTM20X2.51
M20
M20
2.5
385-1494
105
¥
7,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407925
PSHTM8X1.251
M8
M8
1.25
385-1630
70
¥
1,180
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31242114
P-S-HT-3MX0.6-1
M3
M3
0.6
385-1150
46
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31242130
P-S-HT-4MX0.75-1
M4
M4
0.75
385-1176
52
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31242139
P-S-HT-M2X0.4-1
M2
M2
0.4
385-1516
40
¥
790
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31242148
P-S-HT-M3X0.5-1
M3
M3
0.5
385-1559
46
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31242157
P-S-HT-M4X0.7-1
M4
M4
0.7
385-1575
52
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31242166
P-S-HT-M5X0.8-1
M5
M5
0.8
385-1591
60
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
31242175
P-S-HT-M6X1.0-1
M6
M6
1
385-1613
62
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407742
PSHT3MX0.61
M3
M3
0.6
385-1150
46
¥
490
取扱い終了
39407751
PSHT4MX0.751
M4
M4
0.75
385-1176
52
¥
490
取扱い終了
39407873
PSHTM2X0.41
M2
M2
0.4
385-1516
40
¥
550
取扱い終了
39407882
PSHTM3X0.51
M3
M3
0.5
385-1559
46
¥
490
取扱い終了
39407891
PSHTM4X0.71
M4
M4
0.7
385-1575
52
¥
490
取扱い終了
39407907
PSHTM5X0.81
M5
M5
0.8
385-1591
60
¥
510
取扱い終了
39407916
PSHTM6X1.01
M6
M6
1
385-1613
62
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類