イシハシ精工
パック入 ハンド組タップ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質
合金工具鋼(SKS)
セット内容
先・中・上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1パック
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407934
PSHT12NC13S
UNC1/2-13
UNC1/2
-
UNC
¥
11,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407943
PSHT12NF20S
UNF1/2-20
UNF1/2
-
UNF
¥
11,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39408031
PSHTM14X2.0S
M14
M14
2.0
M
¥
10,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407952
PSHT14NC20S
UNC1/4-20
UNC1/4
-
UNC
¥
3,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39407961
PSHT14NF28S
UNF1/4-28
UNF1/4
-
UNF
¥
3,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
39408047
PSHTM16X2.0S
M16
M16
2.0
M
¥
13,170
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
39407977
PSHT38NC16S
UNC3/8-16
UNC3/8
-
UNC
¥
6,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39407986
PSHT38NF24S
UNF3/8-24
UNF3/8
-
UNF
¥
6,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39408056
PSHTM2X0.4S
M2
M2
0.4
M
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407995
PSHT516NC18S
UNC5/16-18
UNC5/16
-
UNC
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39408004
PSHT516NF24S
UNF5/16-24
UNF5/16
-
UNF
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39408013
PSHT716NC14S
UNC7/16-14
UNC7/16
-
UNC
¥
9,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408022
PSHT716NF20S
UNF7/16-20
UNF7/16
-
UNF
¥
9,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類