イシハシ精工
ロングジェットタップ (L=100)
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
全長L(mm)
100
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
食付
5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39408171
L100JETM10X1.5 8576
M10
M10
1.5
¥
4,920
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408187
L100JETM3X0.5
M3
M3
0.50
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39408196
L100JETM4X0.7
M4
M4
0.70
¥
3,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39408205
L100JETM5X0.8
M5
M5
0.80
¥
3,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39408214
L100JETM6X1.0
M6
M6
1.00
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39408223
L100JETM8X1.25
M8
M8
1.25
¥
3,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください