曜日別特売

ロングジェットタップ (L=150)

ロングジェットタップ (L=150) - イシハシ精工ロングジェットタップ (L=150) - イシハシ精工

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。

用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39408275L150JETM10X1.5M10M101.50
7,560
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408284L150JETM12X1.75M12M121.75
9,660
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
39408302L150JETM16X2.0M16M162.0
13,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
39408311L150JETM18X2.5M18M182.5
18,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39408327L150JETM20X2.5M20M202.5
22,970
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408336L150JETM22X2.5M22M222.5
28,860
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408345L150JETM24X3.0M24M243.0
31,610
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408354L150JETM6X1.0M6M61.00
5,240
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
39408363L150JETM8X1.25M8M81.25
6,520
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
39408293L150JETM14X2.0M14M142.0
12,600
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする