TRUSCO
ハンドタップ (上)
(1件のレビュー)
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39408607
THHTM10X1.53
M10
M10
1.50
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39408616
THHTM12X1.753
M12
M12
1.75
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408625
THHTM14X2.03
M14
M14
2.0
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408634
THHTM16X2.03
M16
M16
2.0
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39408643
THHTM3X0.53
M3
M3
0.5
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
39408652
THHTM4X0.73
M4
M4
0.7
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
39408661
THHTM5X0.83
M5
M5
0.8
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
39408677
THHTM6X1.03
M6
M6
1.0
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
39408686
THHTM8X1.253
M8
M8
1.25
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類