TRUSCO
ハンドタップ (先)
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
全9種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39408695
THHTM10X1.51
M10
M10
1.50
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39408704
THHTM12X1.751
M12
M12
1.75
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39408713
THHTM14X2.01
M14
M14
2.0
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408722
THHTM16X2.01
M16
M16
2.0
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39408731
THHTM3X0.51
M3
M3
0.5
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
39408747
THHTM4X0.71
M4
M4
0.7
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
39408756
THHTM5X0.81
M5
M5
0.8
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408765
THHTM6X1.01
M6
M6
1.0
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
39408774
THHTM8X1.251
M8
M8
1.25
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類