ハンドタップ(並目) (上)

ハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCOハンドタップ(並目) (上) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング内容量1本
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
全9種類を絞り込む
ねじ径
ねじの呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39408887THT10X1.53M10M101.50
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
39408923THT12X1.753M12M121.75
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39408966THT14X2.03M14M142.00
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39409002THT16X2.03M16M162.00
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39409045THT3X0.53M3M30.50
510
389
428(税込)
当日出荷
39409081THT4X0.73M4M40.70
510
389
428(税込)
当日出荷
39409124THT5X0.83M5M50.80
540
399
439(税込)
当日出荷
39409167THT6X1.03M6M61.00
600
459
505(税込)
当日出荷
39409203THT8X1.253M8M81.25
1,020
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409002
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする