ハンドタップ(並目) (先)

ハンドタップ(並目)  (先) - TRUSCOハンドタップ(並目)  (先) - TRUSCOハンドタップ(並目)  (先) - TRUSCO
(2件のレビュー)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング内容量1本
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39408896THT10X1.51M10M101.50
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
39408932THT12X1.751M12M121.75
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39408975THT14X2.01M14M142.00
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39409011THT16X2.01M16M162.00
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39409054THT3X0.51M3M30.50
510
389
428(税込)
当日出荷
39409097THT4X0.71M4M40.70
510
389
428(税込)
当日出荷
39409133THT5X0.81M5M50.80
540
399
439(税込)
当日出荷
39409176THT6X1.01M6M61.00
600
459
505(税込)
当日出荷
39409212THT8X1.251M8M81.25
1,020
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409011
2018-05-24
用途: 吊り具製作

良く切れるタップです。10mmの厚さの板に問題なくねじ切りが出来ました

対象商品 : 39409212
2015-07-01
用途: ねじ切り

実際の商品が【先】であるにもかかわらず、代表画像が【上】なので間違えて購入してしまいました。参考画像に違う商品載せないで欲しいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに画像を用意できないか確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする