TRUSCO
ポイントタップ
高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
食付
5
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409325
THPOM10X1.5
M10
M10
1.50
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39409334
THPOM12X1.75
M12
M12
1.75
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39409343
THPOM14X2.0
M14
M14
2.0
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39409352
THPOM16X2.0
M16
M16
2.0
¥
5,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39409361
THPOM3X0.5
M3
M3
0.5
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
39409377
THPOM4X0.7
M4
M4
0.7
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
39409386
THPOM5X0.8
M5
M5
0.8
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
39409395
THPOM6X1.0
M6
M6
1.0
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39409404
THPOM8X1.25
M8
M8
1.25
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください