曜日別特売

プロトティップ ECO CI 切削タップ

プロトティップ  ECO CI 切削タップ - ワルター

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理窒化処理食付2~3内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39409964JE20314-M6M6M61.00
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
39409937JE20314-M3M3M30.50
2,160
取扱い終了
39409946JE20314-M4M4M40.70
3,196
取扱い終了
39409955JE20314-M5M5M50.80
3,788
取扱い終了
39409973JE20364-M10M10M101.50
オープン
取扱い終了
返品不可
39409982JE20364-M12M12M121.75
オープン
取扱い終了
返品不可
39409991JE20364-M16M16M162.00
9,716
取扱い終了
39410007JE20364-M20M20M202.50
12,972
取扱い終了
39410016JE20364-M24M24M243.00
17,280
取扱い終了
39410025JE20364-M8M8M81.25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする