ワルター
プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
精度
6H
食付き部の山数
2~3
表面処理
TiCNコーティング
食付
2~3
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410077
JE2036406-M10
M10
M10
1.50
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410086
JE2036406-M12
M12
M12
1.75
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410104
JE2036406-M20
M20
M20
2.50
¥
19,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410122
JE2036406-M8
M8
M8
1.25
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410034
JE2031406-M3
M3
M3
0.50
¥
3,240
取扱い終了
39410043
JE2031406-M4
M4
M4
0.70
オープン
取扱い終了
返品不可
39410052
JE2031406-M5
M5
M5
0.80
¥
5,668
取扱い終了
39410061
JE2031406-M6
M6
M6
1.00
オープン
取扱い終了
返品不可
39410095
JE2036406-M16
M16
M16
2.00
¥
14,590
取扱い終了
39410113
JE2036406-M24
M24
M24
3.00
¥
25,886
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類