プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)

プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) - ワルター
(1件のレビュー)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410235JC2131005-M4X0.5M4M40.50
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39410244JC2131005-M5X0.5M5M50.50
3,168
取扱い終了
39410253JC2131005-M6X0.5M6M60.50
4,600
取扱い終了
39410262JC2131005-M6X0.75M6M60.75
オープン
取扱い終了
39410271JC2136005-M10X1M10M101.00
6,336
取扱い終了
39410287JC2136005-M10X1.25M10M101.25
5,920
取扱い終了
39410296JC2136005-M12X1M12M121.00
16,124
取扱い終了
39410305JC2136005-M12X1.25M12M121.25
9,180
取扱い終了
39410314JC2136005-M12X1.5M12M121.50
オープン
取扱い終了
返品不可
39410323JC2136005-M8X1M8M81.00
7,578
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39410235
2016-07-16
用途: ねじ立て加工を伴なう製品製作
春日精密工業株式会社製造業

国内でも古くから大手自動車メーカーの切削加工現場で採用されてきたPrototypブランドで標準化されたJISタップ商品。
豊富な在庫量と高品質なハイス材~コーティング技術により、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする