曜日別特売

プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)

プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート) - ワルタープロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート) - ワルター

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3内容量1本
全10種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410445JC2051306-M4M4×0.72~375高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410454JC2051306-M5M5×0.82~385.5高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410463JC2051306-M6M6×12~3106高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410524JC2056306-M8M8×1.252~3126.2高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410472JC2056306-M10M10×1.52~3157高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410481JC2056306-M12M12×1.752~3168.5高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410497JC2056306-M16M16×22~32012.5高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410506JC2056306-M20M20×2.52~32515高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410436JC2051306-M3M3×0.52~364高バナジウムハイス_HSS-ETiCNコーティング
オープン
取扱い終了
返品不可
39410515JC2056306-M24--3019.0-TiCNコーティング
20,448
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする