プロトティップ INOX ポイントタップ

プロトティップ  INOX ポイントタップ - ワルター

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410551JC20213-M5M5M50.80
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39410567JC20213-M6M6M61.00
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410533JC20213-M3M3M30.50
オープン
取扱い終了
返品不可
39410542JC20213-M4M4M40.70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする