プロトティップ INOX ポイントタップ

プロトティップ  INOX ポイントタップ - ワルタープロトティップ  INOX ポイントタップ - ワルター

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5内容量1本
全6種類を絞り込む
ねじ径
ねじの呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410576JC20263-M10M10M101.50
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410585JC20263-M12M12M121.75
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410621JC20263-M8M8M81.25
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410594JC20263-M16M16M162.00
オープン
取扱い終了
39410603JC20263-M20M20M202.50
11,670
取扱い終了
39410612JC20263-M24M24M243.00
10,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする