ワルター
プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
用途
通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5
表面処理
TiCNコーティング
食付
3.5~5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410655
JC2021306-M5
M5
M5
0.80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410637
JC2021306-M3
M3
M3
0.50
¥
2,910
取扱い終了
39410646
JC2021306-M4
M4
M4
0.70
¥
4,310
取扱い終了
39410664
JC2021306-M6
M6
M6
1.00
¥
3,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください