ワルター
プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
用途
通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5
表面処理
TiCNコーティング
食付
3.5~5
内容量
1本
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M24
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410682
JC2026306-M12
M12
M12
1.75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410725
JC2026306-M8
M8
M8
1.25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410673
JC2026306-M10
M10
M10
1.50
¥
7,954
取扱い終了
39410691
JC2026306-M16
M16
M16
2.00
¥
13,132
取扱い終了
39410707
JC2026306-M20
M20
M20
2.50
¥
17,498
取扱い終了
39410716
JC2026306-M24
M24
M24
3.00
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください