プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)

プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) - ワルター
(1件のレビュー)

ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5内容量1本
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。
全7種類を絞り込む
ねじ径
ねじの呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410822JD2061705-M5M5M50.80
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39410831JD2061705-M6M6M61.00
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410804JD2061705-M3M3M30.50
5,320
取扱い終了
39410813JD2061705-M4M4M40.70
オープン
取扱い終了
39410847JD2066705-M10M10M101.50
10,590
取扱い終了
39410856JD2066705-M12M12M121.75
19,652
取扱い終了
39410865JD2066705-M8M8M81.25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39410822
2015-11-04
用途: 転造タップ加工作業時
製造業

発送予定日が遅れた場合キャンセルが可能になるシステムに変更していただきたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする