ワルター
プロトティップ TI スパイラルタップ
ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm
2
および44HRCまでに適しています。
用途
止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。
精度
6H
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類
M
食付き部の山数
2~3
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410874
JC20416-M3
M3×0.5
2~3
10
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
ノンコーティング
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410883
JC20416-M4
-
2~3
13
5.0
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
2,550
取扱い終了
39410892
JC20416-M5
-
2~3
16
5.5
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
2,740
取扱い終了
39410901
JC20416-M6
-
2~3
15
6.0
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
3,140
取扱い終了
39410917
JC20466-M10
-
2~3
20
7.0
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
7,230
取扱い終了
39410926
JC20466-M12
-
2~3
23
8.5
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
9,604
取扱い終了
39410935
JC20466-M8
-
2~3
18
6.2
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ノンコーティング
¥
6,016
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください