ワルター
プロトティップ TINI ポイントタップ
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm
2
および44HRCまでに適しています。
用途
通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5
表面処理
ノンコーティング
食付
3.5~5
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410996
JC202661-M12
M12
M12
1.75
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410944
JC202161-M3
M3
M3
0.50
¥
1,660
取扱い終了
39410953
JC202161-M4
M4
M4
0.70
¥
1,600
取扱い終了
39410962
JC202161-M5
M5
M5
0.80
¥
1,730
取扱い終了
39410971
JC202161-M6
M6
M6
1.00
¥
3,036
取扱い終了
39410987
JC202661-M10
M10
M10
1.50
¥
2,960
取扱い終了
39411005
JC202661-M8
M8
M8
1.25
¥
2,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください