ワルター
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
精度
6H
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類
M
食付き部の山数
2~3
内容量
1本
全10種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
M24×3
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
12.5
15
19
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39411084
JC2051705-M3
M3×0.5
2~3
6
4
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411093
JC2051705-M4
M4×0.7
2~3
7
5
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411102
JC2051705-M5
M5×0.8
2~3
8
5.5
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411111
JC2051705-M6
M6×1
2~3
10
6
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411172
JC2056705-M8
M8×1.25
2~3
12
6.2
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411127
JC2056705-M10
M10×1.5
2~3
15
7
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411136
JC2056705-M12
M12×1.75
2~3
16
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39411145
JC2056705-M16
M16×2
2~3
20
12.5
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411154
JC2056705-M20
M20×2.5
2~3
25
15
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
取扱い終了
返品不可
39411163
JC2056705-M24
M24×3
2~3
30
19
高バナジウムハイス_HSS-E
TiNコーティング
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください