スーパーツール
切削ローレットホルダー(平目用)
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)
115
適合
(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種
旋盤
内容量
1個
注意
※端面、平面には、ローレット加工は、できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417917
KH1CA10R
10
10
¥
34,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
39417926
KH1CA12R
12
12
¥
34,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
切削ローレットホルダー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった