ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり)

ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) - マグナネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) - マグナネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) - マグナネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) - マグナ
(2件のレビュー)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。

用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。内容量1袋(2個)
全6種類を絞り込む
吸着力(N)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
適合ねじ
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39418565P1-1112542B1812.54.2M23
2,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39418574P1-1112542W1812.54.2M23
2,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39418583P1-111545B2615.04.5M35
5,150
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
39418592P1-111545W2615.04.5M35
5,148
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
39418601P1-112045B4220.04.5M410
6,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39418617P1-112045W4220.04.5M410
6,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39418565
2020-07-31
用途: 開閉扉用
都築工芸

小型なのに磁力はかなり強力。ただ固定穴径がM2というのは細すぎる。
ネジ穴のタップ加工が困難なのでせめてM3にしてほしい。
品質は申し分ない良い品だと思うが、値段が少し高いので気軽には買えない。

1が参考にしています
対象商品 : 39418601
2017-06-07
用途: 扉のキャッチ
サービス業

磁力も強く文句ない商品です。
ポリアミド加工されているので耐久性にも期待できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする