大西測定工具
ブロック (V溝付桝型)
こんなお得な商品も!
桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥
15,980
~
税込
¥
17,578
~
(2)
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途
丸棒のケガキ。
精度(μm)
平行度・±直角度/57
種別
機械仕上げ
型式
V溝付桝型
内容量
1台
注意
※精密測定には適合しておりません。(精密V溝付桝型ブロック廉価品)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
底面とV溝の平行度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39421295
124-100K
100
100
100
57
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
39421304
124-125K
125
125
125
59
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421313
124-150K
150
150
150
60
¥
55,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください