ディジタル接地抵抗計

ディジタル接地抵抗計 - 横河計測ディジタル接地抵抗計 - 横河計測

3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。
軽量コンパクト、防塵・防滴構造

用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422284EY2001台接地抵抗:接地抵抗0~2000 最小分解能0.01、地電圧:0~200V3極法、2極法---
52,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50788869EY200(英語版一般校正証明書付)1セット接地抵抗:接地抵抗0~2000 最小分解能0.01、地電圧:0~200V3極法、2極法約10570158
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397830EY200(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット接地抵抗:接地抵抗0~2000 最小分解能0.01、地電圧:0~200V3極法、2極法約10570158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04397830EY200(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50788869EY200(英語版一般校正証明書付)EY200(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ディジタル接地抵抗計 横河計測 50788869ディジタル接地抵抗計横河計測1セット
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする