スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
用途
同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
付属品
校正証明書付
校正証明書
付き
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
フレアサイズ(inch)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39422887
STW17H
220
16
1/4
17
¥
8,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39422896
STW22H
230
38
3/8
22
¥
9,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください