スパナ形単能トルクレンチ

スパナ形単能トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ形単能トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)

用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422914TSP38222303822
7,9155,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り1点です
39422905TSP16172201617
6,645
取扱い終了
代替品有
39422923TSP55262865526
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
39422932TSP75292927529
10,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39422905TSP161706548931TSP16-17(英語版校正証明書付)TSP1617 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06548931スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39422923TSP552606548958TSP55-26(校正企業実施校正証明書一式付)TSP5526 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06548958スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39422932TSP752906548976TSP75-29(校正企業実施校正証明書一式付)TSP7529 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06548976スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする