曜日別特売

HCK形ヘキサゴンヘッド

HCK形ヘキサゴンヘッド - KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッド - KANON(中村製作所)

1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。

用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
レンチ長(mm)
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422966200HCK1010.0392-23418045.0N1800LCK、N1800SPCK、DTC-N2000EX、DTC-N200EXL、N1500FCK
7,780
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
39422975200HCK1212.0392-23598051.0N1800LCK、N1800SPCK、DTC-N2000EX、DTC-N200EXL、N1500FCK
8,710
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
39422984200HCK1414.0392-23678063.0N1800LCK、N1800SPCK、DTC-N2000EX、DTC-N200EXL、N1500FCK
9,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
39422993200HCK1717.0392-23758072.0N1800LCK、N1800SPCK、DTC-N2000EX、DTC-N200EXL、N1500FCK
9,510
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39423002200HCK88.0392-23838040.0N1800LCK、N1800SPCK、DTC-N2000EX、DTC-N200EXL、N1500FCK
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
39423011280HCK1212.0392-249910051.0N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL、N2300FCK
9,270
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39423027280HCK1414.0392-250210063.0N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL、N2300FCK
9,940
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
39423036280HCK1717.0392-251110071.0N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL、N2300FCK
10,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
39423045280HCK1919.0392-252910080.0N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL、N2300FCK
12,280
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする