曜日別特売

モンキ形トルクヘッド

モンキ形トルクヘッド - トップ工業

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。

用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。内容量1丁
注意
※トルクハンドルのコネクタ部がプランジャーピン式のものには差し込まないで下さい。
※トルクハンドルに装着する時はコネクタ部を奥まで確実に差し込んで下さい。
※ボルト・ナットをくわえる時はスプリングピンにボルト・ナットが当たるまでしっかりと差し込んで下さい。斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
※ハンマー代わりには使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39424217HY2010TH0~200~20
11,240
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39424226HY2612TH10~260~20
12,080
9,398
10,338(税込)
当日出荷
39424235HY3015TH10~3010~30
12,520
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
39424244HY3818TH17~3817~38
12,960
9,698
10,668(税込)
当日出荷
39424253HY4922TH17~4917~49
17,480
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする