曜日別特売

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ - 新富士バーナープロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ - 新富士バーナー
(13件のレビュー)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。

用途
凍結・解氷作業。
道路補修。
殺菌・消毒作業。
ライン工事。
除草・乾燥作業。
氷結融解作業。
道路工事。
使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全6種類を絞り込む
火口径(mm)
ホース長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
発熱量(kcal/h)
火口径(mm)
全長(mm)
ホース長さ(m)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07037807L-7720006075031.77
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07037816L-81000007592032.09
27,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
07037825L-1014400010098032.82
34,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
39425732L-7-5720006075052.13
27,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39425741L-8-51000007592052.45
29,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
39425723L-10-514400010098053.18
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07037816
2023-02-09
用途: 生コンクリートの製造業務
製造業

冬期間の低温時に製造設備の各稼働箇所を溶かすのに使用します。
近隣の建材屋さんではサイズが無かったりするので、モノタロウでほしいものが選べて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07037807
2022-07-23
用途: アスファルト面に専用シートを溶着する。
クリエイティブオフィス・ナガタ建設業・工事業

バーナーの口径の割に、火力が強い。
軽くて、作業性が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07037816
2022-05-04
用途: ロードマーキング
医療法人社団畑内科医療・福祉・介護関連業

以前購入したロードマーキング用バーナーと比べ効率よく作業ができます。
しかし、ガスの消費はそれなりですが。

1が参考にしています
対象商品 : 07037816
2022-01-06
用途: 舗装用

大きさ、重量、金額 どれもお手ごろで良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07037807
2020-12-11
用途: 農作業での野焼き
福岡商店電気・ガス・熱供給・水道業

高圧ホースの長さが中途半端。短いタイプもあればより便利

2が参考にしています
対象商品 : 39425741
2021-03-10
用途: 舗装作業時の乾燥
雨宮石材興業株式会社鉱業

使いやすいのですが、少し重い感じがします。グリップはちょうどいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 07037816
2019-09-05
用途: 冬季のコンクリート資材に付着した氷の融解
坂井建設株式会社建設業・工事業

非常にカロリーのある炎で短時間で氷が解けてしまいます。バーナー部もしっかりしていて耐久性があります。

3が参考にしています
対象商品 : 07037816
2019-04-20
用途: アスファルト舗装の修繕
製造業

はじめての購入ですが、火力調整やグリップが使いやすく、満足しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1が参考にしています
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする