スクレーパー専用替刃

スクレーパー専用替刃 - NTカッタースクレーパー専用替刃 - NTカッタースクレーパー専用替刃 - NTカッタースクレーパー専用替刃 - NTカッター
(1件のレビュー)

スクレーパーSC-1P用替刃。
錆に強いステンレス刃。

用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。刃長(mm)47.5刃厚(mm)1適合本体SC-1P、SC-2P、SC-3P材質(刃)ステンレス(SUS420J2)内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428164BSC11P2836
オープン
319
351(税込)
当日出荷
39428173BSC21P6048
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428164
2018-09-30
用途: 塗装面

この商品はあまりお店では見ない、刃が欠けた時に交換して使いますのでコスパがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする