角利(角利産業)
KAKURI 二枚刃鉋 50mm
職人の手仕上げによる本刃付です。
台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。
板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途
板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
363-4035
全長(mm)
240
質量(g)
740
材質(台)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428742
12521
¥
7,462
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください