曜日別特売

モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り)

モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り) - Mokuba(小山刃物製作所)
(1件のレビュー)

釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。
刃部形状は尾割形です。

用途
リフォーム・補修作業に。
釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)250材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番360-1960質量(g)250刃形尾割刃幅(mm)45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429013C6251
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429013
2014-12-23
用途: 吸排気ダクト撤去

ダクト接合部を剥がすのに使用しました。
幅も広く、ハンマーで思い切り叩けるので仕事が早く終わった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする