Mokuba(小山刃物製作所)
モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。
刃部形状は平形です。
用途
リフォーム・補修作業に。
釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)
250
材質
機械構造用炭素鋼
トラスコ品番
360-1951
質量(g)
220
刃形
平
刃幅(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39429022
C6250
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください