曜日別特売

エースボールZero 黄銅

エースボールZero 黄銅 - アソーエースボールZero 黄銅 - アソーエースボールZero 黄銅 - アソー
(1件のレビュー)
形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39430955BL040015R1/2
4,800
4,098
4,508(税込)
当日出荷
39430964BL060020R3/4
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
85858604BL-0400151/2
3,150
取扱い終了
代替品有
85858613BL-0600203/4
3,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85858604BL-040039430955BL0400BL-0400 エースボールZero 黄銅 アソー 39430955エースボールZero 黄銅アソー1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
85858613BL-060039430964BL0600BL-0600 エースボールZero 黄銅 アソー 39430964エースボールZero 黄銅アソー1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430955
2019-09-16
用途: 製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

コンパクトでノズル径が太く、使いやすい製品です。コックの色が2色あるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする