フジキン
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途
水・空気・ガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続
差込み
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39431576
PUBV954
4
365-5326
約0.13
-10~80
4
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39431524
PUBV9510
-
365-5270
約0.2
-10~+80
10
¥
15,100
取扱い終了
39431533
PUBV9512
-
365-5288
約0.29
-10~+80
12
¥
22,900
取扱い終了
39431542
PUBV9512.7
-
365-5296
約0.29
-10~+80
12.7
¥
19,200
取扱い終了
39431551
PUBV953
3
365-5300
約0.13
-10~80
3
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
39431567
PUBV953.2
-
365-5318
約0.13
-10~+80
3.2
¥
11,400
取扱い終了
39431585
PUBV956
-
365-5334
約0.13
-10~+80
6
¥
10,800
取扱い終了
39431594
PUBV956.35
-
365-5342
約0.13
-10~+80
6.35
¥
10,800
取扱い終了
39431603
PUBV958
-
365-5351
約0.2
-10~+80
8
¥
11,600
取扱い終了
39431612
PUBV959.52
-
365-5369
約0.2
-10~+80
9.52
¥
15,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材