曜日別特売

スピンナ式サイトグラス

スピンナ式サイトグラス - ヨシタケスピンナ式サイトグラス - ヨシタケスピンナ式サイトグラス - ヨシタケ
(3件のレビュー)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。

材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432102400151/2
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39432111400203/4
21,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39432127400251
25,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432102
2026-01-27
用途: 動噴ポンプの水流確認
恭栄地盤建設業・工事業

デザインが、良い。もう少し使用圧力高めであってほしい。強化硝子凍結で割れました。硝子購入できますか?

2022-07-06
用途: 薪ストーブに水を送る時
製造業

薪ストーブに水を送る時の水量を確認するために使用しています
便利で助かります。

対象商品 : 39432111
2018-09-17
用途: 水流テスト
卸売・小売業

水が流れているかの確認が目視できてとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする