曜日別特売

ボール式サイトグラス

ボール式サイトグラス - ヨシタケボール式サイトグラス - ヨシタケボール式サイトグラス - ヨシタケボール式サイトグラス - ヨシタケボール式サイトグラス - ヨシタケ
(1件のレビュー)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)

材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432285SB-1S151/2
14,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
39432294SB-1S203/4
15,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39432303SB-1S251
18,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432303
2018-06-01
用途: 水槽設置時の配管への取付
株式会社荏原電産

給水ができているのかどうか見た目で判断できるので便利。厳密な流量を測定するには不向きであくまでも流れているかどうかの確認用。多少重量が有るので塩ビの配管にはサポートが必須。金属管なら問題無いレベルですがサポートは取った方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする